Mesa de medición universal, Mesa longitud: 180mm

Número de artículo: 442940 180
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 88,92 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Mesa longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Planeidad 0,016 µm
Material superficie de medición Hierro colado
Tratamiento superficie de medición material endurecido; rectificado/a
Con brazo de medición sí
Diámetro asiento del reloj comparador D 8 mm
Brazo articulado no
Altura de medición máxima 180 mm
Mesa longitud 180 mm
Mesa anchura 98 mm
Norma norma de fábrica
Peso 13 kg
Tipo de producto mesa de medición
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 442940 180
EAN / GTIN 4030234000114
Número del fabricante 1B2-0180-00040
Fabricante/responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Descripción

Ejecución:

Base de fundición resistente; mesa de medida rectangular. Superficie de mesa medida templada y rectificada con precisión con ranuras para polvo incorporadas. Columna intermedia resistente, templada o de cromado duro con roscado de paso rápido y tuerca de ajuste. Brazo transversal ajustable horizontal templado o de cromado duro para relojes comparadores o micrómetros con cuadrante indicador. Asiento para reloj comparador ⌀ 8 mm intercambiable (10 h7 a petición).
Planeidad ≤ 16 µm.