Univerzální měřicí stůl, Stůl délka: 180mm

Artiklové číslo: 442940 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stůl délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rovinnost 0,016 µm
Materiál plocha pro měření Litina
Povrch plochy pro měření broušeno; kalené
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
Kloubové rameno ne
Výška měření maximální 180 mm
Délka stolu 180 mm
Šířka stolu 98 mm
Norma výrobní norma
Hmotnost 13 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442940 180
EAN / GTIN 4030234000114
Číslo výrobce 1B2-0180-00040
Výrobce/odpovědná osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Popis

Provedení:

Masivní litinový podstavec; pravoúhlý měřicí stůl. Povrch měřicího stolu kalený a s nejjemnějším brusem s integrovanými prachovými drážkami. Masivní, kalený, příp. tvrdě chromovaný středový sloupek se strným závitem a stavěcí maticí. Kalené, případně tvrdě chromované, horizontálně nastavitelné příčné rameno pro úchylkoměry nebo přesné úchylkoměry. Upínač pro úchylkoměry ⌀ 8 mm vyměnitelný (10 h7 na poptávku).
Rovinnost ≤ 16 µm.