Kleinmesstisch, Typ: 68

Artikel-Nr.: 442930 68
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 76,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Genauigkeitsklasse 0
Ebenheit 5 µm
Material Messfläche Gusseisen
Oberfläche Messfläche gehärtet; geläppt; geschliffen
mit Messarm ja
Durchmesser Messuhraufnahme D 8 mm
mit Feinjustierung nein
Gelenkarm ja
Ausladung 90 mm
Durchmesser Querarm 18 mm
Durchmesser Säule 22 mm
Messhöhe max. 100 mm
Höhe gesamt H 200 mm
Tisch Länge 68 mm
Tisch Breite 60 mm
mit Unterbau nein
mit Stahlkugeleinsätzen nein
Prüfprotokoll ja
Norm DIN 876
Gewicht 3,5 kg
Produktart Messtisch
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 442930 68
EAN / GTIN 4030234000015
Herstellernummer 1B2-0100-00010
Hersteller/verantwortliche Person mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Gussfuß mit stabiler Messsäule und kräftigem Messuhrhalter. Die Tischfläche ist gehärtet, geschliffen und geläppt. Messuhraufnahme ⌀ 8 mm.
Tischfläche mit Staubnuten. Stabile Ausführung ohne Feineinstellung.
Ebenheit ≤ 5 µm.