Petite table de mesure, Type: 68

Réf.: 442930 68
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 76,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de précision 0
Planéité 0,005 µm
Matériau surface de mesure fonte
Surface surface de mesure avec rectification; rodage; trempage
Avec bras de mesure oui
Diamètre support de comparateur D 8 mm
Avec réglage fin non
Bras articulé oui
Porte-à-faux 90 mm
Diamètre de bras transversal 18 mm
Diamètre de colonne 22 mm
Hauteur de mesure maximale 100 mm
Hauteur totale H 200 mm
Longueur table 68 mm
Largeur socle 60 mm
Avec bâti non
Avec inserts à billes en acier non
Certificat d’étalonnage oui
Norme DIN 876
Poids 3,5 kg
Type de produit table de mesure
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 442930 68
EAN / GTIN 4030234000015
Réf. fabricant 1B2-0100-00010
Fabricant/personne responsable mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Description

Exécution:

Socle robuste en fonte avec colonne de mesure stable et support de comparateur rigide. Surface de la table trempée, rectifiée et rodée. Support de comparateur ⌀ 8 mm.
Plateau avec rainures. Exécution robuste sans réglage fin.
Planéité ≤ 5 µm.