814 C-N Digimar – wysokościomierz 0–300 mm ze stalową podstawą

Nr art.: 4426580
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4426580
EAN / GTIN 4059192073954
Numer producenta 4426580
Numer L L40080 111505
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Wysokościomierz i przyrząd traserski Digimar 814 C-N
Zakres pomiarowy: 0–300 mm
Wartość kroku w mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Wartość kroku cyfrowego w calach: 0,00005 inch, 0,0005 inch
Granica błędu_µm: 15 µm
Interfejs danych: USB
Zakres dostawy: Wkład pomiarowy 814 km, bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi