814 C-N Digimar višinomer 0–300 mm z jeklenim podstavkom

Št. art.: 4426580
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4426580
EAN/GTIN 4059192073954
Številka proizvajalca 4426580
L-število L40080 111505
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Merilnik višine in risalnik Digimar 814 C-N
Merilno območje: 0–300 mm
Vrednost koraka v mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Vrednost koraka v palcih: 0,00005 inch, 0,0005 inch
Meja napake_µm: 15 µm
vmesnik za podatke: USB
Obseg dobave: Sejemski vložek 814 km, baterija, protokol o pregledu, navodila za uporabo