814 C-N Digimar Aparat de măsurare a înălțimii 0-300 mm cu picior din oțel

Cod articol.: 4426580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4426580
EAN / GTIN 4059192073954
Număr producător 4426580
L-Număr L40080 111505
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Aparat de măsurare a înălțimii și trasare Digimar 814 C-N
Domeniu de măsurare: 0 - 300 mm
Valoarea pasului numeric în mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Valoarea pasului numeric în inch: 0,00005 inch, 0,0005 inch
Limită de eroare_µm: 15 µm
interfață de date: USB
Domeniul de aplicare a livrării: Utilizare la târg 814 km, baterie, protocol de verificare, instrucțiuni de utilizare