814 C-N Digimar hoogtemeter 0-300 mm met stalen voet

Artikelnummer: 4426580
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 4426580
EAN/GTIN 4059192073954
Nummer fabrikant 4426580
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogtemeter en aftekenapparaat Digimar 814 C-N
Meetbereik: 0 - 300 mm
Stapwaarde in mm: 0,001 mm, 0,01 mm
Cijferstapwaarde in inch: 0,00005 inch, 0,0005 inch
Foutmarge_µm: 15 µm
Gegevensinterface: USB
Levering: Beursgebruik 814 km, accu, testrapport, gebruiksaanwijzing

Diensten en productadviseurs

Meld u aan