Uniwersalny, precyzyjny stolik pomiarowy, duży, z granitu, długość stołu: 400mm

Nr art.: 442570 400
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,67 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,22 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 382,33 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość stołu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Płaskość 0,003 µm
Materiał powierzchni pomiarowej z granitu
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Powierzchnia docierana proszkiem diamentowym
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Z dokładną regulacją tak
Ramię przegubowe tak
Wysięg 300 mm
Średnica kolumny 35 mm
Wysokość pomiarowa maksymalna 400 mm
Długość stołu 400 mm
Szerokość stołu 300 mm
Z podstawą tak
Z wkładkami z kulkami stalowymi nie
Protokół kontrolny tak
Norma DIN 876
Masa 44 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 442570 400
EAN / GTIN 2050001051141
Numer producenta 272-902
Producent/osoba odpowiedzialna PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia pomiarowa docierana precyzyjnie proszkiem diamentowym. Nadzwyczaj sztywna i masywna konstrukcja. Płyta z twardego kamienia naturalnego o wysokiej jakości i twardości.
Teowy rowek mocujący w tylnej, podłużnej krawędzi zew., do przesuwania i mocowania kolumny, z dokładną regulacją wys. i dokładną regulacją na ramieniu poprzecznym, dźwignie pomiarowe chrom. Otwór mocowania czujnika zegarowego ⌀ 8 mm.
Odchyłka płaskości ≤ 3 µm.

Wskazówka:

Dostawa płatna.