Univerzální přesný měřicí stůl, velké provedení Přírodní kámen, Stůl délka: 400mm

Artiklové číslo: 442570 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 900,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stůl délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rovinnost 0,003 µm
Materiál plocha pro měření žula
Povrch plochy pro měření Lapováno diamantem
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
S jemným seřízením ano
Kloubové rameno ano
Vyložení 300 mm
Průměr sloupku 35 mm
Výška měření maximální 400 mm
Délka stolu 400 mm
Šířka stolu 300 mm
S podstrukturou ano
S ocelovými kuličkovými vložkami ne
Zkušební protokol ano
Norma DIN 876
Hmotnost 44 kg
Druh produktu měřicí stůl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442570 400
EAN / GTIN 2050001051141
Číslo výrobce 272-902
Výrobce/odpovědná osoba PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Popis

Provedení:

Měřicí plocha přesně lapována diamantem. Velmi tuhá a masivní konstrukce. Deska z tvrdého přírodního kamene nejvyšší kvality a tvrdosti.
S upínací drážkou v zadní podélné vnější hraně, pro posunování a upevnění sloupku, s jemným výškovým nastavováním a jemným nastavováním na příčném rameni, měřicí sloupek chromovaný. Upínací otvor úchylkoměru ⌀ 8 mm.
Rovinnost ≤ 3 µm.

Poznámka:

Dopravné není v ceně.