• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piano di riscontro universale, esecuzione di grandi dimensioni granito, Lunghezza piano: 400mm

Codice art.: 442570 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 76,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 876
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 876
Profondità arco 300 mm
Altezza massima di misura 400 mm
⌀ Colonna 35 mm
Lunghezza piano 400 mm
Larghezza piano 300 mm
Peso 44 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 442570 400
EAN / GTIN 2050001051141
Produttore/persona responsabile PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di misura finemente lappata al diamante. Struttura massiccia, con elevata stabilità. Piano in granito naturale di eccellente qualità ed elevata durezza.
1 cava a T nel bordo posteriore esterno longitudinale per lo spostamento e il serraggio della colonna verticale, regolazione micrometrica dell’altezza e regolazione di precisione del braccio trasversale, aste di misura cromate. Foro di attacco per comparatore di ⌀ 8 mm.
Planarità ≤ 3 µm.

Nota:

Tenere presente che la fornitura è a pagamento.