{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ebenheit | 0,003 µm | |
| Material Messfläche | Hartgestein | |
| Oberfläche Messfläche | diamantgeläppt | |
| mit Messarm | ja | |
| Durchmesser Messuhraufnahme | 8 mm | |
| mit Feinjustierung | ja | |
| Gelenkarm | ja | |
| Ausladung | 300 mm | |
| Durchmesser Säule | 35 mm | |
| Messhöhe max. | 400 mm | |
| Tisch Länge | 400 mm | |
| Tisch Breite | 300 mm | |
| mit Unterbau | ja | |
| mit Stahlkugeleinsätzen | nein | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Norm | DIN 876 | |
| Gewicht | 44 kg | |
| Produktart | Messtisch | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 442570 400 | |
| EAN / GTIN | 2050001051141 | |
| Herstellernummer | 272-902 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de |