Universalfinmätbord, stor variant Granit 400 mm

Art-nr: 442570 400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 907,32 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Norm: DIN 876
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 876
kapacitet 300 mm
största mäthöjd 400 mm
pelar-⌀ 35 mm
bordets längd 400 mm
bordets bredd 300 mm
vikt 44 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Mätbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442570 400
EAN/GTIN 2050001051141

Benämning

Utförande:

Diamantfinslipad mätyta. Extremt fast och massiv konstruktion. Granitplatta av naturlig granit av högsta kvalitet och hårdhet.
Med T-spår för fastspänning i den bakre långsidkanten som medger förskjutning och fastklämning av pelaren, finjustering i höjdled och för tvärarmen, förkromade mätstänger. Hål för mätursfäste ⌀ 8 mm.
Ytjämnhet ≤ 3 µm.

Anmärkning:

Observera att leveranskostnad tillkommer.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör