Hydrauliczne statywy magnetyczne (ze stopą) z hydrauliczną regulacją precyzyjną na podstawie, wysięg: 400mm

Nr art.: 440795 400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysięg (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysięg 400 mm
gwint przyłączeniowy Gwint zewnętrzny M10
usytuowanie gwintu przyłączeniowego boczna
siła przyczepności 1 000 N
długość stopy magnetycznej 81 mm
szerokość stopy magnetycznej 50 mm
wysokość stopy magnetycznej 55 mm
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 440795 400
EAN / GTIN 4045197635105
Numer producenta 106330
Producent/osoba odpowiedzialna Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Wykonanie:

Statyw pomiarowy hydrauliczny z centralnym zaciskiem. Jedna ręka pozostaje wolna do obsługi czujnika zegarowego. Wszystkie przeguby zaciskane są za pomocą centralnego pokrętła. Opatentowany układ mechaniczny wytwarza duży nacisk, dzięki czemu pokrętło można dokręcić przy użyciu niewielkiej siły. Układ hydrauliczny zabezpieczony przed wyciekiem oleju za pomocą podwójnej uszczelki. Bezstopniowo regulowana siła zacisku. Ramiona przegubowe na mocowaniu czujnika zegarowego można obracać o 360° i wychylać o 180°.Gniazdo do mocowania czujników zegarowych z trzpieniem mocującym o ⌀ 8 mm lub z pryzmą mocującą.
dodatkowo z czułym, hydraulicznym układem precyzyjnej regulacji na stopie magnetycznej, do zastosowań wymagających wysokiej dokładności .
podstawa magnetyczna ze stopą pryzmową, mocny magnes trwały, przełącznik do włączania i wyłączania magnesu, którego siła przyciągania oddziałuje przez płaską, tylną ściankę i pryzmatyczną podstawę stopy magnesu.

W dostawie:

podstawa statywu nr 440865, wielk. 1.

Wskazówka:

Hydrauliczne statywy pomiarowe przy otwartych zaciskach mogą wytrzymać duże wahania temperatury. Olej potrzebuje pewnego czasu do wyrównania temperatury. Po zaciśnięciu możliwa do zrealizowania jest różnica temperatury wynosząca maksymalnie 15 °C bez dużych wahań ciśnienia. Może to spowodować uszkodzenie statywu lub zamocowanych przedmiotów.