Hidraulički magnetski mjerni stativ s hidrauličkim preciznim podešavanjem na postolju 400 mm

Artikl br.: 440795 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Istovar 400 mm
Priključni navoj M10 vanjski navoj
Usmjerenje priključnog navoja bočno
Snaga prianjanja 1.000 N
Duljina magnetske noge 81 mm
Širina magnetske noge 50 mm
Visina magnetske noge 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 440795 400
EAN / GTIN 4045197635105
Broj proizvođača 106330

Opis

Izvedba:

Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata. Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati kontinuirano. Zglobne ručice moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° u slučaju da nije stegnut. Držač mjernog sata za mjerne satove s ⌀ drške 8 mm ili prizmom.
Dodatno s osjetljivim, hidrauličkim finim podešavanjem na magnetskom postolju za visokoprecizne primjene.
Prizmatično magnetsko postolje. Snažan, permanenti magnet. Okretna sklopka za uključivanje i isključivanje magnetske sile. Magnetska sila djeluje preko ravne stražnje strane i prizmatičnog donjeg dijela postolja.

Opseg isporuke:

Magnetsko postolje br. 440865 vel. 1.

Napomena:

Hidraulički mjerni stativ u slučaju kada nije stegnut podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U pritegnutom stanju moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi