Hidraulinis magnetinis matavimo stovas (su padu) hidraulinis tikslus reguliavimas ant pado, Išnešimas: 400mm

Prekės Nr.: 440795 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išnešimas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva aukso spalvos; juoda
Rankos gali laisvai judėti taip
Šarnyrinių svirčių skaičius 2
Jungtis tvirtinimo kotas
Jungties sriegio dydis, tvirtinimo kotas M10
Indikatoriams, kurių koto ⌀ 8 mm
Ryšio kryptis, tvirtinimo kotas šonin.
Magnetinis stovas taip
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado ilgis 81 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Sukibimo jėga 1 000 N
Veikimo spindulys 400 mm
Material Aliuminis
Užspaudimo jėgos sukūrimas hidraulin.
Stovo tipas 3D lankstinė svirtis
Produkto rūšis matavimo trikojis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 440795 400
EAN / GTIN 4045197635105
Gamintojo numeris 106330
Gamintojas / atsakingas asmuo Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.hoerger-gaessler.de

Aprašymas

Modelis:

Hidraulinis matavimo stovas su centriniu fiksatoriumi. Viena ranka lieka laisva ir ja galima pritvirtinti laikrodinį indikatorių. Visi lankstai tvirtai užfiksuojami ta pačia pagrindine rankena. Patentuotas mechanizmas išgauna didelį slėgį ir rankiniam ratukui pasukti reikia labai nedaug jėgos. Hidraulinė sistema, užpildyta alyva, su dvigubomis tarpinėmis, saugančiomis nuo alyvos išbėgimo. Fiksavimo jėga reguliuojama laipsniškai. Šarnyrinės svirtys ant indikatoriaus laikiklio sukamos 360° ir pakreipiamos 180° kampu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis indikatoriams su koto ⌀ 8 mm arba prizme.
Papildomai su jautriu hidrauliniu reguliatoriumi ant magnetinio pado itin tiksliems matavimams.
Magnetinis padas su prizmine baze. Stiprus nuolatinis magnetas. Jungiklis magnetinės jėgos į-/ išjungimui. Magneto jėga veikia plokščioje galinėje pusėje ir prizminėje apatinėje pado pusėje.

Tiekiama:

Magnetinis padas Nr. 440865 dyd. 1.

Pastaba:

Hidrauliniai matavimo stovai, kai neužfiksuoti, gali atlaikyti didelius temperatūros svyravimus. Reikia šiek tiek laiko, kol alyva išlygina temperatūrą. Užspaudimo būsenoje galimas maksimalus 15 °C temperatūrų skirtumas be didelių slėgio nuokrypių. Tai gali pažeisti stovą arba laikomus daiktus.