• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Support magnétique hydraulique (avec base) avec réglage fin hydraulique sur le pied, Porte-à-faux: 400mm

Réf.: 440795 400
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur doré; noir
Bras mobiles oui
Nombre de bras articulés 2
Connexion mandrins d’entraînement
Taille raccord fileté, mandrins d’entraînement M10
Pour comparateurs avec ⌀ queue 8 mm
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position latérale
Base magnétique oui
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, longueur 81 mm
Base magnétique, H 55 mm
Force d’attraction 1 000 N
Rayon d’action 400 mm
Matériau Aluminium
Génération de force de serrage Fonctionnement hydraulique
Type de support Bras articulé 3D
Type de produit support de mesure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 440795 400
EAN / GTIN 4045197635105
Réf. fabricant 106330
Fabricant/personne responsable Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Description

Exécution:

Supports hydrauliques avec blocage central. Une main reste libre pour le réglage du comparateur.Le bouton central bloque toutes les articulations avec rigidité. Le système mécanique breveté permet d’obtenir une pression élevée avec un faible serrage du bouton central. Circuit oléohydraulique anti-fuite grâce à une jointure double. Réglage progressif de la force de serrage. Lesbras articuléspermettent une rotation à 360° autour du support de comparateur et pivotent sur plus de 180°.Support de comparateuravec queue ⌀ 8 mm ou prisme.
Avec réglage fin hydraulique précis sur la base magnétique pour des applications de haute précision.
Avec réglage fin hydraulique sur la base magnétique pour applications très précises.

Livraison:

Base magnétique 440865 réf. 1.

Remarque(s):

En cas de serrage ouvert, les supports de mesure hydrauliques peuvent résister à de fortes variations de température. Dans ce cas, l'huile a besoin d'un certain temps pour adapter la température. A l'état serré, il est possible d'atteindre des différences de température de max. 15 °C sans pertes d'huile. Celles-ci peuvent endommager le support ou les objets qui y sont serrés.