Hydraulický magnetický merací statív (s nohou) s hydraulickým jemným nastavením na nohe 400

Č. pol.: 440795 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vykladanie 400 mm
Pripojovací závit M10 vonkajší závit
Vyrovnanie pripojovacieho závitu na boku
Priľnavosť 1 000 N
Dĺžka magnetického podstavca 81 mm
Šírka magnetického podstavca 50 mm
Výška magnetického podstavca 55 mm
Druh produktu Merací statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 440795 400
EAN/GTIN 4045197635105
Číslo výrobcu 106330

Popis

Prevedenie:

Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. Kĺbové ramená je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°. Držiak odchýlkomera s ⌀ stopky 8 mm alebo prizmou.
Magnetický podstavec s prizmatickou pätou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.
Navyše s citlivým, hydraulickým jemným nastavením na magnetickom podstavci pre vysoko presné aplikácie.

Rozsah dodávky:

Magnetický podstavec č. 440865 veľ. 1.

Poznámka:

Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je svorka otvorená. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôsobil teplote. V upnutom stave je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely