{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | torba | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Liczba narzędzi | 10 | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty; Wkrętaki | |
| Długość całkowita | 115 mm; 120 mm; 130 mm; 40 mm; 50 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL); Do śrub TORX® wewn. |
| Numer artykułu | 43994 | |
| EAN / GTIN | 4010995439941 | |
| Numer producenta | 43994 | |
| Numer L | L60070 4086 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |