Værktøjssæt ESD Tænger, skruetrækker, pincet med 10 dele inkl. værktøjstaske

Art.-nr.: 43994
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal værktøjer 10 stk.
Farvetone, sort Guldgul; Dybsort
beskrevet del, Dybsort Griffe
beskrevet del, Guldgul Griffe (Akzente)
Emballage Taske
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
EX-område nej
Farve gul; sort
Antal værktøjer 10
Størrelse, udgang, til indvendige TORX®-skruer TX5
Størrelse, udgang, til Phillips-skruer (PH) PH0
Størrelse, udgang, til skruer med kærv (SL) 2,5
Overflade forkromet
Set ja
Udgang til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til skruer med kærv (SL)
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43994
EAN/GTIN 4010995439941
Producentnummer 43994
L-nummer L60070 4086
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: De vigtigste værktøjer til manuel bestykning af elektroniske komponenter og re-work arbejder.
  • Udførelse: Robust og pladsbesparende opbevaring af værktøjer i ESD-kompatibel lomme.
  • Udførelse: ESD-værktøjer fremstillet iht. IEC 61340-5-1.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Ja
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Spidstang Professional ESD lige form 120 mm, 4 3/4″ (10348)
  • 1x Sidebidetang Professional ESD bredt, spidst hoved uden skrå kant 115 mm, 4 1/2″ (26821)
  • 1x Universalpincet Professional ESD Type AA AA, 130 mm (32318)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker Ligekærv 2.0 mm x 40 mm (43670)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker Ligekærv 2.5 mm x 50 mm (43671)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker Phillips PH0 x 50 mm (43677)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker Phillips PH00 x 40 mm (43676)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T5 x 40 mm (43698)
  • 1x PicoFinish® ESD skruetrækker TORX® T6 x 40 mm (43699)
  • 1x Værktøjstaske