{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Bolsa | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Cantidad de herramientas | 10 | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas; Destornilladores | |
| Longitud total | 115 mm; 120 mm; 130 mm; 40 mm; 50 mm | |
| Juego | sí | |
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos TORX® internos |
| Número de artículo | 43994 | |
| EAN / GTIN | 4010995439941 | |
| Número del fabricante | 43994 | |
| Número L | L60070 4086 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |