{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Tasche | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Anzahl Werkzeuge | 10 | |
| Produktart | Bits/Klingen; Schraubendreher | |
| Länge gesamt | 115 mm; 120 mm; 130 mm; 40 mm; 50 mm | |
| Set | ja | |
| Abtrieb | für Phillips (PH); für Schlitz (SL); für Innen-TORX® |
| Artikelnummer | 43994 | |
| EAN / GTIN | 4010995439941 | |
| Herstellernummer | 43994 | |
| L-Nummer | L60070 4086 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |