Setting Bench SB 1, Tipas: 1000

Prekės Nr.: 439900 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos išoriniams matavimams 40,1 mm - 1 056 mm
Vidinio matavimo ribos 1 mm - 1 016 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Tikslumas 1,5 + L(mm)/300 µm
Atsikartojimo tikslumas (2 σ) 1 µm
Serija HCT
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Sąsaja USB sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Ekrano dydis 10 in
Ekrano tipas ″ TFT jutiklinis ekranas
Atraminės plokštės ilgis 1 540 mm
Pagrindo plokštė gylis 320 mm
Aukštis 626 mm
Svoris 210 kg
Naudojama galia 150 W
Tinklo įtampa 100 V - 240 V
Tinklo dažnis 50 Hz - 60 Hz
Išėjimo įtampa 24V, 5A
Srovės tiekimas 100 – 240 V
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Reguliavimo prietaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 439900 1000
EAN / GTIN 4062406206024
Gamintojo numeris 439900 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Paprastas ir patogus naudoti horizontalus nustatymo įtaisas su dirbtuvėms tinkamu jutikliniu ekranu vidiniams ir išoriniams matavimo prietaisams nustatyti. Aukštos kokybės įrenginys su masyviu granito pagrindu ir tiksliomis kreipiančiosiomis. Preciziškai valdant variklį galima reguliuoti nustatytas numatytąsias vertes net realiuoju laiku įvedant skirtingas matavimo jėgas. Programinė įranga įvairiomis kalbomis. USB spausdintuvų ir skaitytuvų sąsajos.
Suderinamas su pasirenkama HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąja programėle. Programėlę Android ir iOS galima atsisiųsti nemokamai. Taip pat galima naudoti per žmogaus sąsajos įrenginį (Human Interface Device).

Funkcija:

  • Galima įvesti vidinius ir išorinius matmenis milimetrais arba coliais.
  • Integruota tolerancijos skaičiuoklė su greitu min., maks. ir vidutinės verčių parinkimu.
  • Išsaugokite mėgstamiausius, kad pakartotinai nustatytumėte matavimo įrangą.
  • Procesas (istorija) yra įrašoma ir gali būti bet kada iškviesta.
  • Iš anksto nustatytų verčių (nominaliųjų matmenų), įskaitant leistinas nuokrypas, belaidis duomenų perdavimas į GARANT HCT laikrodinį indikatorių (su Nr. 498999 dyd. STICK).

Tiekiama:

Maitinimo blokas, apsauginis gaubtas nuo dulkių, gamyklinis kalibravimas, naudojimo instrukcija, laikikliai gabenimui.

Priedai pasirinktinai:

Adapteris Nr. 439910; 439912; 439915; 439916, spausdintuvas Nr. 085505, 2D brūkšninių kodų skaitytuvas Nr. 439930 dyd. 1950GHD, elektros lizdų ilgintuvas Nr. 081163; 081179 Nr. 498999 STICK HCT funkcijai, skaitmeninis laikrodinis indikatorius HCT Nr. 434336; 434342.

Pastaba:

Matavimo nuokrypio (DLP) riba pagal VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 17.2 lentelę. Leistinos aplinkos sąlygos 20 °C ± 3 K, matuojant kalibruotais etalonais arba standartiniais matavimo prietaisais, naudojant integruotą temperatūros kompensavimą.
Naujesniuose rinkoje esančiuose nustatymo stenduose HCT funkciją galima išplėsti atnaujinus programinę įrangą – kreipkitės į mūsų matavimo specialistus.
Prisijungimas per pasirenkamą HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiliąją programėlę bus galimas nuo katalogo keitimo 2025-08-01.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirta išorinių, vidinių, kiaurymių ir universaliųjų matavimo prietaisų reguliavimui ir kalibravimui.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Tiksliam reguliavimui, adapterio Nr. 439910 – 439916.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Kištuko tipas F naudojimui esant 230 voltų srovei. Kitiems lizdams naudokite atitinkamą kabelį.

Netinkamas naudojimas
  • Jei daiktai ar kūno dalys yra važiavimo zonoje, nejudinkite keraminių etalonų.
  • Nenaudokite per didelio slėgio korpusui.
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Nenaudokite kaip mobiliojo nustatymo prietaiso.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "HCT" Peržiūrėti viską