Foam lining excl.fit,f.ID:1650x750x670mm

Nr art.: 43886
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wkładka z pianki
Pianka wstępnie cięta laserowo nie
Właściwości odporny na olej
Materiał Polietylen (PE)
Wysokość całkowita H 670 mm
Masa 1 200 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 43886
EAN / GTIN 4003866438860
Numer producenta 43886
Numer L L90010 1385
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wytrzymała i odporna na ścieranie wyściółka z pianki PE.
  • Zawiera piankę bazową i samoprzylepną piankę fałdowaną w pokrywie.
  • Pasuje do serii K424 XC, K470, Eurobox i ZARGES Box.

Cecha szcz.:

  • Waga 1,2 kg
  • Wymiary wewnętrzne dł. x szer. x wys. 1650 mm × 750 mm × 670 mm
  • Wysokość wewnętrzna 670 mm
  • Długość wewnętrzna 1650 mm