• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumauskleidung oM,f.IM:1650x750x670mm

Artikel-Nr.: 43886
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Schaumeinlage
Schaum vorgelasert nein
Eigenschaften ölbeständig
Material Polyethylen (PE)
Höhe gesamt H 670 mm
Gewicht 1 200 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43886
EAN / GTIN 4003866438860
Herstellernummer 43886
L-Nummer L90010 1385
Hersteller/verantwortliche Person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
  • Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

  • Gewicht 1.2 kg
  • Innenmaß L x B x H 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
  • Innere Höhe 670 mm
  • Innere Länge 1650 mm