• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Skumforing oM,f.IM:1650x750x670mm

Art.-nr.: 43886
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype skumindlæg
Skum forlaseret nej
Egenskaber oliebestandigt
Materiale Polyethylen (PE)
Højde i alt H 670 mm
Vægt 1.200 g
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 43886
EAN/GTIN 4003866438860
Producentnummer 43886
L-nummer L90010 1385
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den universelle beskyttelse af følsomme genstande.
  • Holdbar og slidstærk PE-skumforing.
  • Inklusive bundskum og selvklæbende nopret skum i låget.
  • Passer til K424 XC, K470, Eurobox og ZARGES Box-serien.

Egenskab:

  • Vægt 1,2 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 1 650 mm × 750 mm × 670 mm
  • Indvendig højde 670 mm
  • Indvendig længde 1650 mm