Căptușeală de spumă oM, f.IM: 1650x750x670mm

Cod articol.: 43886
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată nu
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Polietilenă (PE)
Înălţimea totală H 670 mm
Greutate 1.200 g
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 43886
EAN / GTIN 4003866438860
Număr producător 43886
L-Număr L90010 1385
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Protecția universală pentru obiecte sensibile.
  • Căptușeală din spumă PE durabilă și rezistentă la abraziune.
  • Inclusiv spumă de bază și spumă autoadezivă cu crampoane în capac.
  • Potrivit pentru seriile K424 XC, K470, Eurobox și ZARGES Box.

Caracteristică:

  • Greutate 1,2 kg
  • Dimensiuni interne L x l x h 1.650 mm × 750 mm × 670 mm
  • Înălțime interioară 670 mm
  • Lungime interioară 1650 mm