Stojak na płyty (bez kabłąka)

Nr art.: 4365
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Powierzchnia podstawy; Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Materiał drewno; stal
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Regał na arkusze
Maks. obciążenie pola 1 200 kg
Dostawa W stanie całkowicie wstępnie zmontowanym
Wymiar nominalny szerokości 1 600 mm
Wymiar nominalny głębokości 800 mm
Wymiar nominalny wysokości 100 mm
Szerokość zewnętrzna 1 765 mm
Głębokość zewnętrzna 800 mm
Wysokość zewnętrzna 100 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4365
EAN / GTIN 4017976020143
Numer producenta 4365
Numer L L90080 950
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Stal profilowa i rura stalowa spawana, lakierowana proszkowo, podest drewniany. 7 opcji regulacji uchwytu wsuwnego. Odległość między ramionami (wewnętrzna) 90 mm, 4 gumowe nóżki. Na jednym z końców znajduje się sześcioczęściowa rolka dociskowa. Dostawa bez kabłąków.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 1200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1600
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Długość całkowita (mm): 1765
  • Całkowita szerokość (mm): 800
  • Całkowita wysokość (mm): 100