Soporte para tableros (sin soportes)

Número de artículo: 4365
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Pieza descrita Espacio entre pies; Montura
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Construcción de tubos de acero sí
Material Madera; Acero
Color azul
Tipo de producto Estantería para tableros
Carga de campo máx. 1.200 kg
Entrega Completamente premontado/a
Medida nominal anchura 1.600 mm
Medida nominal profundidad 800 mm
Medida nominal altura 100 mm
Medida exterior anchura 1.765 mm
Medida exterior profundidad 800 mm
Medida exterior altura 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4365
EAN / GTIN 4017976020143
Número del fabricante 4365
Número L L90080 950
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo, plataforma de madera. 7 opciones de ajuste para los soportes insertables. Distancia entre los soportes 90 mm, 4 pies de goma. En un extremo se encuentra un rodillo de empuje de seis partes. Entrega sin soportes.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 1200
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1600
  • Ancho de la superficie útil (mm): 800
  • Longitud total (mm): 1765
  • Ancho total (mm): 800
  • Altura total (mm): 100