Stativer til plademateriale (uden slanger)

Art.-nr.: 4365
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Beskrevet del standflade; Stel
Belægning pulverlakeret
Stålrørskonstruktion ja
Materiale Træ; Stål
Farve blå
Produkttype pladereol
Områdebelastning, maks. 1.200 kg
Levering komplet formonteret
Nom. mål, bredde 1.600 mm
Nom. mål, dybde 800 mm
Nominel målsætningshøjde 100 mm
Udvendige mål, bredde 1.765 mm
Udvendige mål, dybde 800 mm
Udvendige mål, højde 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4365
EAN/GTIN 4017976020143
Producentnummer 4365
L-nummer L90080 950
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålprofil og stålrør, pulverlakeret, træplatform. 7 indstillingsmuligheder for indstiksbøjler. Bøjleafstand klar 90 mm, 4 gummifødder. Den ene ende har en seksdelt opstartsrulle. Leveres uden stigbøjler.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
  • Brugsarealets længde (mm): 1600
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 800
  • Samlet længde (mm): 1765
  • Samlet bredde (mm): 800
  • Samlet højde (mm): 100