{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Suprafață de rezemare; Cadru | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | da | |
| Material | Lemn; Oţel | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Raft pentru table | |
| Sarcina câmp max. | 1.200 kg | |
| Livrarea | Complet premontat | |
| Dimensiune nominală lăţime | 1.600 mm | |
| Dimensiune nominală adâncime | 800 mm | |
| Dimensiune nominală înălțime | 100 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 1.765 mm | |
| Dimensiune externă adâncime | 800 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 100 mm |
| Cod articol | 4365 | |
| EAN / GTIN | 4017976020143 | |
| Număr producător | 4365 | |
| L-Număr | L90080 950 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |