Stojala za krožnike (brez nosilca)

Št. art.: 4365
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Opisan del stojna površina; Ogrodje
Prevleka prašno lakirano
Konstrukcija iz jeklene cevi Da
Material les; Jeklo
Barva modra
Vrsta izdelka regali za pločevinaste table
Obremenitev polja maks. 1.200 kg
Dostava v celoti predmontirano
Nazivna širina 1.600 mm
Nazivna globina 800 mm
Nazivna višina 100 mm
Zunanja širina 1.765 mm
Zunanja globina 800 mm
Zunanja višina 100 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4365
EAN/GTIN 4017976020143
Številka proizvajalca 4365
L-število L90080 950
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno profilno jeklo in cevasto jeklo, prašno lakirano, lesen podest. 7 možnosti nastavitve za vstavljanje stremen. Razmik med prečkami čistih 90 mm, 4 gumijaste nogice. Na enem koncu je šestdelni zagonski valj. Dobavljeno brez stremen.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 1200
  • Dolžina uporabne površine (mm): 1600
  • Širina delovne površine (mm): 800
  • Celotna dolžina (mm): 1765
  • Skupna širina (mm): 800
  • Skupna višina (mm): 100