Przyrządy do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych KT 100-510 mm

Nr art.: 435125 100-510
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,31 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 100 mm - 510 mm
dokładność powtórzeń bez czujnika zegarowego 0,5 µm
głębokość pomiaru 235 mm
liczba trzpieni mierniczych 5
liczba tarcz pomiarowych 4
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 2-punktowy precyzyjny przyrząd do pomiarów wewnętrznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435125 100-510
EAN / GTIN 2050002074408

Opis

Wykonanie:

Dwupunktowe porównawcze urządzenie pomiarowe, bazujące na wersji przechylnej. Do pomiaru profili i uzębień wewn., połączeń wielokarbowych oraz profili piast w gnieździe wielowypustowym. Segmentowe przenoszenie drogi trzpienia pomiarowego zapewnia wysoką dokładność i niezawodność. Wymienne trzpienie pomiarowe umożliwiają szeroki zakres zastosowań. W celu mocowania końcówek kulkowych trzpienie pomiar. wyposażone są w gwint wewnętrzny. Kulki z HM końcówek są już dostępne od ⌀ 0,5 mm co0,001 mm (tolerancja < 2 µm).

W dostawie:

Uchwyt przyrządu z trzpieniem oraz końcówkami pomiarowymi, bez wkładek kulkowych oraz czujnika precyzyjnego.

Wyp. dodatkowe:

Końcówki kulkowe z kulkami z węglików spiekanych, precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434670, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 rozm. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322.

Wskazówka:

Na zamówienie wersja w formie trzpienia pomiarowego do pewnego i szybkiego pomiaru bez wahania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria