Přesný přístroj pro měření vnitřních profilů KT, Rozsah měření: 100-510mm

Artiklové číslo: 435125 100-510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Počet měřicích destiček 4 ks
Počet čepů 5 ks
Obsah sada / sortiment
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ne
S měřicími kotouči ano
S měřicím čepem ano
Přesnost opakování 0,5 µm
Měřená hodnota min. 100 mm
Měřená hodnota max. 510 mm
Hloubka měření max. 235 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435125 100-510
EAN / GTIN 2050002074408
Číslo výrobce 16400000
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Dvoubodové srovnávací měřidlo založené naotočném provedení. K měření vnitřních profilů a ozubení, drážkování a drážkovaných profilů nábojů. Vysoká přesnost a spolehlivost díky segmentovému vychýlení dráhy měřicího čepu. Široký rozsah měření díky vyměnitelným měřicím vložkám. K upínání kulových vložek jsou určeny měřicí vložky s vnitřním závitem. Tvrdokovové kuličky kuličkových vložek jsou k dispozici od ⌀ 0,5 mm v krocích po 0,001 mm (tolerance < 2µm).

Rozsah dodávky:

Držák přístroje s měřicím dotykem a měřicími nástavci, bez kuličkových nástavců a zobrazovacího přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Kuličkové vložky s kuličkami z tvrdokovu, jemné ukazovátko č. 434674, indukční přesný ukazatel č. 434671, levoběžný číselníkový úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální číselníkový úchylkoměr 434322.

Poznámka:

Provedení jako měřicí trn k bezpečnému a rychlému měření bez vratného pohybu na vyžádání.