Czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo, zakres pomiarowy: 30mm

Nr art.: 434807 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 386,37 PLN /szt.
  • 126,59 PLN /szt.
  • 231,62 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy
57 mm
Średnica czujnika zegarowego
58 mm
Materiał obudowy
metal
Wskazanie
analogowy
Min. zakres pomiarowy
0 mm
Maks. zakres pomiarowy
30 mm
Pomiar siły min.
0,8 N
Pomiar siły maks.
1,6 N
Odchyłka pomiarowa MPE
20 µm
Średnica trzpienia chwytowego
8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego
h6
Średnica trzpienia pomiarowego
5 mm
Norma
norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego
odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy
0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki
1 mm
Jednostka odczytu, analogowy
milimetr
Odczyt
0,01 mm
Zawartość
część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak
Rodzaj produktu
czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434807 30
EAN / GTIN 4031452160765
Numer producenta 16076
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne czujniki zegarowe w metalowej obudowie, trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Z opisem skali wzrastającym w lewo do stosowania z mostkami do pomiaru głębokości oraz precyzyjnymi przyrządami pomiarowymi.

Pasuje do:

Głębokościomierzy nr 434805.