• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Przyrządy do precyzyjnych pomiarów wewnętrznych KT, zakres pomiarowy: 22-55mm

Nr art.: 435125 22-55
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,64 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,17 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba tarcz pomiarowych 2 szt.
Liczba kołków 9 szt.
Zawartość zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym nie
Z tarczami pomiarowymi tak
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Dokładność powtórzeń 0,5 µm
Min. wartość zmierzona 22 mm
Maks. wartość zmierzona 55 mm
Maks. głębokość pomiaru 110 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435125 22-55
EAN / GTIN 2050001051059
Numer producenta 16200000
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Dwupunktowe porównawcze urządzenie pomiarowe, bazujące na wersji przechylnej. Do pomiaru profili i uzębień wewnętrznych, połączeń wielokarbowych oraz profili piast w gnieździe wielowypustowym. Segmentowe przenoszenie drogi trzpienia pomiarowego zapewnia wysoką dokładność i niezawodność. Wymienne trzpienie pomiarowe umożliwiają szerokie zakresy zastosowań. W celu mocowania końcówek kulkowych trzpienie pomiarowe wyposażone są w gwint wewnętrzny. Kulki z HM końcówek są już dostępne od ⌀ 0,5 mm co 0,001 mm (tolerancja < 2µm).

W dostawie:

Uchwyt przyrządu z trzpieniem oraz końcówkami pomiarowymi, bez wkładek kulkowych oraz czujnika precyzyjnego.

Wyp. dodatkowe:

Końcówki kulkowe z kulkami z węglików spiekanych, precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 rozm. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322.

Wskazówka:

Na zamówienie wersja w formie trzpienia pomiarowego do pewnego i szybkiego pomiaru bez wahania.