{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Liczba tarcz pomiarowych | 1 szt. | |
| Liczba kołków | 11 szt. | |
| Zawartość | zestaw / asortyment | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Z czujnikiem zegarowym | nie | |
| Z tarczami pomiarowymi | tak | |
| Z trzpieniami pomiarowymi | tak | |
| Dokładność powtórzeń | 0,5 µm | |
| Min. wartość zmierzona | 12 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 22 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru | 102 mm |
| Numer artykułu | 435125 12-22 | |
| EAN / GTIN | 2050001051042 | |
| Numer producenta | 16100000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 Fellbach, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |