Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe OSIMESS, zakres pomiarowy: 1,5-4,2mm

Nr art.: 435010 1,5-4,2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,74 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 1,5 mm - 4,2 mm
efektywny zakres stosowania 1,5 mm - 4,2 mm
dokładność powtórzeń 1 µm
głębokość pomiaru 17 mm - 25 mm
liczba trzpieni 10
liczba iglic pomiar. z HM 2
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435010 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001039965
Numer producenta 62600202
Producent/osoba odpowiedzialna Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Opis

Wykonanie:

Średnicówka 2-stykowa, czujnikowa OSIMESS do pomiaru małych otworów od 1 mm. Główki pomiarowe DLC, powlekane (od rozm. 4,5–7,5). Końcówka iglicy pomiarowej w kształcie grotu pod naciskiem pomiarowym czujnika rozwiera szczelinę główki. Dokładność powtórzeń 1 µm.
Z główkami czujnikowymi z HM.

Zastosowanie:

Do ustalania odchyleń od wymiaru zadanego i błędów kształtu, jak owalność lub stożkowatość.

W dostawie:

Główki czujnikowe, iglice pomiarowe z HM, standardowy uchwyt(czujnik precyzyjny i pierścienie nastawne nie należą do zakresu dostawy).

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, cyfrowy czujnik precyzyjny nr 434671, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 wielk. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, stolik pomiarowy nr 435020.

Wskazówka:

Wersje z zakresem pomiarowym do 20 mm i otworami nieprzelotowymi dostępne na zamówienie.