• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Invändigt finmätinstrument OSIMESS, mätområde: 1,5-4,2mm

Art-nr.: 435010 1,5-4,2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 86,72 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 59,02 SEK /st.
    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 1,5 mm - 4,2 mm
effektivt användningsområde 1,5 mm - 4,2 mm
repeternoggrannhet 1 µm
mätdjup 17 mm - 25 mm
antal spetsar 10
antal hårdmetallmätnålar 2
förpackning Stabil box
Produktslag Invändigt precisionsmätur

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 435010 1,5-4,2
EAN/GTIN 2050001039965
Tillverkarens nummer 62600202
Tillverkare/ansvarig person Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Benämning

Utförande:

OSIMESS invändigt precisionsmätur för små borrhål från 1 mm. Med DLC-belagda mäthuvud (från storlek 4,5–7,5). Mätnålens avsmalnande spets, som befinner sig under finmätinstrumentets mätkraft, utvidgar det slitsade mäthuvudet. Repeternoggrannhet 1 µm.
Mäthuvuden av hårdmetall.

Användningsdata:

För mätning av avvikelser från det nominella måttet och formfel som orundhet eller konicitet.

Leveransinnehåll:

Mäthuvuden, mätnål av hårdmetall, standardhållare (visarinstrument och inställningsringar ingår inte i leveransen).

Specialtillbehör:

Finmätur nr 434674, digitalt finmätur nr 434671, vänstergående mätur nr 434807 storlek 10, digitalt mätur nr 434322, mätbord nr 435020.

Anmärkning:

Utföranden upp till mätområde 20 mm och bottenhål på förfrågan.