Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe OSIMESS 8-12 mm

Nr art.: 435010 8-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,85 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 8 mm - 12 mm
efektywny zakres stosowania 7,7 mm - 12,5 mm
dokładność powtórzeń 1 µm
głębokość pomiaru 45 mm
liczba trzpieni 6
liczba iglic pomiar. z HM 2
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Średnicówki 2-stykowe, czujnikowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 435010 8-12
EAN / GTIN 2050001047915
Numer producenta 62700300

Opis

Wykonanie:

Średnicówka 2-stykowa, czujnikowa OSIMESS do pomiaru małych otworów od 1 mm. Główki pomiarowe DLC, powlekane (od rozm. 4,5–7,5). Końcówka iglicy pomiarowej w kształcie grotu pod naciskiem pomiarowym czujnika rozwiera szczelinę główki. Dokładność powtórzeń 1 µm.

Zastosowanie:

Do ustalania odchyleń od wymiaru zadanego i błędów kształtu, jak owalność lub stożkowatość.

W dostawie:

Główki czujnikowe, iglice pomiarowe z HM, standardowy uchwyt(czujnik precyzyjny i pierścienie nastawne nie należą do zakresu dostawy).

Wyp. dodatkowe:

Czujnik precyzyjny nr 434674, precyzyjny czujnik indukcyjny nr 434670, stolik mierniczy nr 435020.

Wskazówka:

Wersje z zakresem pomiarowym do 20 mm i otworami nieprzelotowymi dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne