{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 110 mm | |
| masa całkowita | 60 g | |
| Szerokość szczęk | 13 mm | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony płomienny | |
| Typ szczypiec | Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Długość szczęk | 7 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Możliwość użycia do | Drut (miękki); Kabel (średnica zewnętrzna) | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Metoda produkcji | Hartowana |
| Numer artykułu | 435 | |
| EAN / GTIN | 3148511760000 | |
| Numer producenta | 435 | |
| Numer L | L60130 6444 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |