Freze laterale diagonale

Cod articol.: 435
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Material Oţel
Suprafaţă Brunat; cromat
Lungimea totală L 110 mm
Greutate totală 60 g
Lăţime fălci/gură 13 mm
Nuanță, roşu Roșu flacără
Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura ascuţită
Poziția fălcilor/gurii îndoită
Lungimea fălcilor/gurii 7 mm
Execuția obrajilor/gurii lis
Recomandat pentru Sârmă (moale); Cablu (diametru exterior)
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Culoarea roşu; negru
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Procesul de fabricație Călit

Identificare și clasificare

Cod articol 435
EAN / GTIN 3148511760000
Număr producător 435
L-Număr L60130 6444
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: mată arsă, aAcoperire roșie Presiunea de deschidere a arcului

Caracteristică:

  • B [mm]: 13
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60