Pince coupante diagonale

Réf.: 435
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau Acier
Surface avec chromage; brunissage
Longueur totale L 110 mm
Poids total 60 g
Mâchoire/mors larges 13 mm
Teinte, Rouge Rouge feu
Type de pince Pince coupante diagonale pr electronique
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire Pointe
Position mors/mâchoire avec coude
Longueur mors/mâchoire 7 mm
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Pour fil (souple); câble (diamètre extérieur)
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Procédé de fabrication trempage

Identification et classification

Référence article 435
EAN / GTIN 3148511760000
Réf. fabricant 435
Article hors catalogue L60130 6444
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit:Brunissage mat, revêtement rougeRessort de pression d'ouverture

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 13
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60