Diagonale sideskærere

Art.-nr.: 435
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Materiale Stål
Overflade bruneret; forkromet
Længde i alt L 110 mm
Vægt, samlet 60 g
Bredde, kæber/mund 13 mm
Farvetone, rød Ildrød
Type tang Seitenschneider 130 DIN ISO 9654
Form, kæber/mund spids
Position, kæbe/mund vinklet
Længde, kæber/mund 7 mm
Version, kæber/mund glat
Egnet til wire (blød); kabel (ydre diameter)
Type, led gennemgående led
med returfjeder ja
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve rød; sort
Indhold enkelt del
Produkttype skævbider
Fremstillingsproces hærdet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 435
EAN/GTIN 3148511760000
Producentnummer 435
L-nummer L60130 6444
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: mat bruneret, rød belægningOpeningstryk fjeder

Egenskab:

  • B [mm]: 13
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L [mm]: 7
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60