Stranové štípací kleště

Č. pol.: 435
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Oceľ
Povrch brunírované; chrómované
Dĺžka celkovo L 110 mm
Celková hmotnosť 60 g
Šírka čeľustí/úchopových plôch 13 mm
Farebný odtieň, červená Plameňová červená
Typ klieští Stranové štiepacie kliešte na elektroniku
Ochranná zóna ESD (EPA) nie
Tvar čeľustí/úchopových plôch špicatá
Poloha čeľustí/úchopových plôch zalomený
Dĺžka čeľustí/úchopových plôch 7 mm
Prevedenie čeľustí/úchopových plôch hladké
Vhodné pre drôt (mäkký); kábel (vonkajší priemer)
Druh kĺbu pretiahnutý kĺb
S otváracou pružinou áno
Farba červená; čierna
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu bočné štiepacie kliešte
Výrobný postup kalené

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 435
EAN/GTIN 3148511760000
Číslo výrobcu 435
Číslo L L60130 6444
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: matně leštěný, červený nátěrOtvírací tlaková pružina

Charakteristika:

  • B [mm]: 13
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60