Zestaw średnicówek dwustykowych, czujnikowych, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 18-150mm

Nr art.: 435192 18-150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,39 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 641,96 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba narzędzi 2 szt.
Średnica wprowadzenia 18 mm
Maks. odcinek rozprężania 150 mm
Wskazanie analogowy
Liczba tarcz pomiarowych 5 szt.
Materiał stal
Liczba kołków 20 szt.
Zawartość zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny
Z czujnikiem zegarowym nie
Z tarczami pomiarowymi tak
Z trzpieniami pomiarowymi tak
Dokładność powtórzeń 1 µm
Min. wartość zmierzona 18 mm
Maks. wartość zmierzona 150 mm
Min. głębokość pomiaru 176 mm
Maks. głębokość pomiaru 178 mm
Liczba punktów pomiarowych 2 szt.
Anzahl Messköpfe 2 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 435192 18-150
EAN / GTIN 4045197726360
Numer producenta 435192 18-150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjny, dwupunktowy, porównawczy przyrząd pomiarowy ze sprężynującym talerzem centrującym. Lekkie, stabilne wykonanie z elementami z włókna węglowego (CFK), co zapewnia mniejszą wydłużalność cieplną i lepszą ochronę antykorozyjną. Osłona uchwytu przyrządu jeszcze bardziej zmniejsza wpływ temperatury. Precyzyjna transmisja przemieszczenia trzpienia pomiarowego z łatwym przesuwem za pośrednictwem segmentu krzywki. Stałe trzpienie pomiarowe z hartowaną kulką pomiarową umożliwiają nastawienie na różne ⌀ otworu.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego pomiaru otworów lub ⌀, okrągłości i cylindryczności oraz do pomiaru profili wewnętrznych.

W dostawie:

2 przyrządy do pomiarów wewnętrznych nr 4351905190, dodatkowo z przedłużkami i pierścieniami pomiarowymi.

Wyp. dodatkowe:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy nr 434674, indukcyjny czujnik precyzyjny nr 434670, czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo nr 434807 rozm. 10, cyfrowy czujnik zegarowy nr 434322, pierścienie nastawcze nr 484030.

Wskazówka:

Przy zastosowaniu precyzyjnych czujników wskaźnikowych konieczne jest użycie przedłużki nr 434920, rozm. 10 albo trzpienia pomiarowego nr 434900 rozm. 16.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stosować tylko na wyłączonych maszynach.
  • Do stosowania z czujnikami zegarowymi, precyzyjnymi czujnikami wskaźnikowymi lub elektrycznymi czujnikami pomiarowymi o Ø chwytu mocującego wynoszącej 8 h6.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i zużywalne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie narażać na uderzenia, wstrząsy lub duże obciążenia.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.