Głębokościomierze z analogowym czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 10mm

Nr art.: 434805 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 123,36 PLN /szt.
  • 159,81 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 10 mm
wartość działki skali 0,01 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Odchyłka pomiarowa E MPE (zakres pomiarowy) 15 µm
⌀ trzpienia pomiarowego 4 mm
długość mostka 80 mm
szerokość mostka 16 mm
Technika pomiarowa analogowy
⌀ czujnika zegarowego 58 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Głębokościomierze zegarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434805 10
EAN / GTIN 4045197234124
Numer producenta 434805 10
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Wykonanie:

Hartowany mostek z precyzyjnie docieraną powierzchnią przyłożenia. Czujnik pomiarowy pewnie mocowany za pomocą tulejki zaciskowej. Czujnik zegarowy z opisem skali wzrastającym w lewo - bezpośredni odczyt głębokości. Głębokość pomiaru można zwiększyć, stosując trzpienie pomiarowe różnej długości (zob. nr 434920).

W dostawie:

Czujnik zegarowy nr 434807, wielk. 10 lub 30.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużki do trzpieni nr 434920.