• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

Analógový hĺbkomer s číselníkom, Rozsah merania: 10

Č. pol.: 434805 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 25,40 € PU (ks)
  • 32,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 10 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 15 µm
⌀ upínacieho čapu 4 mm
Most Dĺžka 80 mm
Most Šírka 16 mm
Meracia technika analógová
⌀ odchýlkomera 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434805 10
EAN/GTIN 4045197234124
Číslo výrobcu 434805 10
Výrobca/zodpovedná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Prevedenie:

Kalený mostík s jemne lapovanou dosadacou plochou. Upínacie klieštiny zaisťujú bezpečné upnutie odchýlkomera. Odchýlkomer s ľavobežným škálovaním − možnosť priameho odčítania hĺbky merania. Hĺbku merania je možné zväčšiť rôzne dlhými snímacími čapmi (pozri č. 434920).

Rozsah dodávky:

Vrátane číselníkového meradla č. 434807 veľ. 10 resp. 30.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia pre meraciu sondu č. 434920.