{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 58 mm | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Rozsah měření max. | 10 mm | |
| Odchylka měření E MPE | 0,015 mm | |
| Průměr čepu čidla | 4 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,01 mm | |
| Odečet na jednu otáčku ukazatele | 1 mm | |
| Otočný číselník | ano | |
| Jednotka odečet, analogová | milimetr | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434805 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197234124 | |
| Číslo výrobce | 434805 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |