{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 58 mm | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Maks. zakres pomiarowy | 30 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,02 mm | |
| Średnica trzpienia pomiarowego | 5 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,01 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
| Obrotowy cyferblat | tak | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 434805 30 | |
| EAN / GTIN | 4031452161892 | |
| Numer producenta | 434805 30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |